Få mere at vide
2-Isopropoxyethanol, 99%
Beskrivelse
2-isopropoxyethanol, bruges som et multifunktionelt mellemprodukt, applikationsmellemprodukt og bruges også som et kemikalie i organisk syntese. De bruges som opløsningsmidler til mange harpikser, olier, voks, fedtstoffer og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-isopropoxyethanol, bruges som et multifunktionelt mellemprodukt, applikationsmellemprodukt og bruges også som et kemikalie i organisk syntese. De bruges som opløsningsmidler til mange harpikser, olier, voks, fedtstoffer og farvestoffer.
Opløselighed
Det er opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra oxidationsmidler. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Isopropoxyethanol |
| Smeltepunkt | -60°C |
| Tæthed | 0.903 |
| Kogepunkt | 143°C |
| Flammepunkt | 45°C (113°F) |
| Lineær formel | (CH3)2CHO(CH2)2OH |
| Brydningsindeks | 1.41 |
| Mængde | 100 mL |
| FN nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1732184 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.