Få mere at vide
2-jodbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Iodobenzoylchlorid er blevet brugt i palladium-katalyseret syntese af carbomethoxy-funktionelle gruppe-inducerede isoindolin-1-oner, fremstilling af udgangsmaterialer, der kræves til syntese af nye cykliske derivater af pentavalent iod, benziodazoloxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
carbomethoxy-funktionelle gruppe-inducerede isoindolin-1-oner, fremstilling af udgangsmaterialer, der kræves til syntese af nye cykliske derivater af pentavalent iod, benziodazoloxider.
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Iodobenzoyl chloride |
| Smeltepunkt | 27°C to 32°C |
| Kogepunkt | 105°C to 106°C (1 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 2042672 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Synonym | o-iodobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-iodo, iodobenzoyl chloride, o-iodobenzoylchloride, 2-iodobezoyl chloride, o-iodo-benzoylchloride, 2-iodobenzoic chloride, 2-iodo-benzoyl chloride, acmc-1atjg, benzoyl chloride,2-iodo |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.