missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide |
| Smeltepunkt | 218°C to 220°C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3922741 |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Formel vægt | 387.26 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?