Få mere at vide
2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 99%
Beskrivelse
o-Vanillin er blevet brugt til at studere den opløsningsmiddelfri reaktion mellem o-vanillin og p-toluidin ved hjælp af NMR, DSC og XRD analyse. Det blev brugt i syntesen af ny ligand for Fe(III) og Al(lII). Det bruges også i studiet af mutagenese og som en syntetisk forløber for lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
er blevet brugt til at studere den opløsningsmiddelfri reaktion mellem o-vanillin og p-toluidin ved hjælp af NMR, DSC og XRD analyse. Det blev brugt i syntesen af ny ligand for Fe(III) og Al(lII). Det bruges også i studiet af mutagenese og som en syntetisk forløber for lægemidler.
Opløselighed
Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Opløseligt i alkohol, methanol og dioxan (1g i 10 ml). Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 40°C to 42°C |
| Kogepunkt | 265°C to 266°C |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 471913 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 99% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.