Få mere at vide
2-fluorbenzaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2a-(2-fluorbenzyliden)-2-hydroxybenzohydrazid blev syntetiseret ved omsætning af 2-hydroxybenzoylhydrazin med 2-fluorbenzaldehyd i ethanol. Syntese af n-aryl-indoliner fra 2-fluorbenzaldehyd-dimethylhydrazon-derivater, som er en fremgangsmåde til fremstilling af c(aryl)-n(amin)-binding atropisomere aminer. O-dialkylaminobenzaldehyderne blev bekvemt fremstillet ved nukleofil fortrængning af det aktiverede fluor i 2-fluorbenzaldehyd med den nødvendige dialkylamin i varmt dimethylformamid. Na-(2-fluorbenzyliden)-2-(quinolin-8-yloxy)acetohydrazid-methanol-solvat i reaktionen mellem quinolin-8-yloxyeddikesyrehydrazid og 2-fluorbenzaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-(′2-fluorbenzyliden)-2-hydroxybenzohydrazid blev syntetiseret ved omsætning af 2-hydroxybenzoylhydrazin med 2-fluorbenzaldehyd i ethanol. Syntese af n-aryl-indoliner fra 2-fluorbenzaldehyd-dimethylhydrazon-derivater, som er en fremgangsmåde til fremstilling af c(aryl)-n(amin)-binding atropisomere aminer. O-dialkylaminobenzaldehyderne blev bekvemt fremstillet ved nukleofil fortrængning af det aktiverede fluor i 2-fluorbenzaldehyd med den nødvendige dialkylamin i varmt dimethylformamid. N′ -(2-fluorbenzyliden)-2-(quinolin-8-yloxy)acetohydrazid-methanol-solvat i reaktionen mellem quinolin-8-yloxyeddikesyrehydrazid og 2-fluorbenzaldehyd.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger Air
Sensitive.Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, luft, baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluorobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | -45°C |
| Tæthed | 1.18 |
| Kogepunkt | 172°C to 174°C |
| Flammepunkt | 55°C (131°F) |
| Lugt | Odorless |
| Brydningsindeks | 1.522 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN1989 |
| Beilstein | 507155 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.