missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Fluor-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanat, 97 %
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate |
| Tæthed | 1.418 |
| Kogepunkt | 53 °C (2,5 mmHg) |
| Flammepunkt | 70 °C (158 °F) |
| Brydningsindeks | 1.455 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2206 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Synonym | 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenyl isocyanate, benzene,1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, benzene, 1-fluoro-2-isocyanato-4-trifluoromethyl, acmc-20anuz, pubchem12480, 2-fluoro-5-trifluoromethylphenylisocyanate, 2-fluoro-5-trifluoromethyl phenyl isocyan |
| Formel vægt | 205.11 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?