missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-6-methylbenzaldehyde, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-6-methylbenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 36°C to 38°C |
| Kogepunkt | 74°C (0.4 mmHg) |
| Flammepunkt | 99°C (210°F) |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Synonym | 3-chloro tolualdehyde, pubchem19866, 3-chloro-2-formyltoluene, 2-chloro-6-methylbenzadehyde, 6-chloro-2-methylbenzaldehyde, 2-chloro-6-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2-chloro-6-methyl, 2-chloranyl-6-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2-chloro-6-methyl, 2-chloro-6-methylbenzaldehyde |
| Formel vægt | 154.59 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?