missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 75°C to 79°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3248759 |
| Synonym | 2-chloro-5-nitrophenyl methanol, 2-chloro-5-nitrobenzyl alcohol, 2-chloro-5-nitrobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-chloro-5-nitro, acmc-1bkf2, nnlqydltfrxakd-uhfffaoysa, benzenemethanol,2-chloro-5-nitro, 2-chloro-5-nitro-phenyl-methanol, 2-chloro-5-nitrophenyl methanol #, 2-chloro-5-nitrophenyl methan-1-ol |
| Formel vægt | 187.58 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Chloro-5-nitrobenzyl alcohol
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?