missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Chloro-4-fluorobenzylamine, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-fluorobenzylamine |
| Kogepunkt | 94°C to 95°C (15 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.535 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN2735 |
| Beilstein | 2936421 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 159.59 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?