Få mere at vide
2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges til syntese og antibakteriel evaluering af 6-amino-8-methylquinoloner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
antibakteriel evaluering af 6-amino-8-methylquinoloner.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Chloro-4-fluoro-3-methylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 186°C to 189°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 7423351 |
| Formel vægt | 188.59 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.