Få mere at vide
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride, 98%
Beskrivelse
2-Carboxyethyl)-triphenylphosphoniumchlorid er et phosphoniumylidreagens til Wittig-olefineringer med introduktion af en carboxylsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Carboxyethyl)-triphenylphosphoniumchlorid er et phosphoniumylidreagens til Wittig-olefineringer med introduktion af en carboxylsyre.
Opløselighed
Opløselig i dimethylsulfoxid og methanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride |
| Smeltepunkt | 197°C to 201°C |
| Mængde | 100 g |
| Følsomhed | Hygroscopic |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. |
| IUPAC navn | 2-carboxyethyl(triphenyl)phosphanium;chlorid |
| Formel vægt | 370.81 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.