Få mere at vide
2-Butynal diethylacetal, 98%
Beskrivelse
2-Butynal diethylacetal anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Butynal diethylacetal anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Opløselighed Ikke blandbar i vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i godt lukket beholder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Butynal diethyl acetal |
| Tæthed | 0.898 |
| Kogepunkt | 65°C to 67°C (12 mmHg) |
| Flammepunkt | 56°C (133°F) |
| Lugt | Recognizable |
| Brydningsindeks | 1.426 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1702075 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible in water. |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.