Få mere at vide
2-brom-5-fluorbenzonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-brom-5-fluorbenzonitril bruges til syntese af pyrimidinfunktionelle forbindelser, der fungerer som αGABAA 2/α 3 bindingssted-agonister anvendt til behandling af angstlidelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-brom-5-fluorbenzonitril anvendes til syntese af pyrimidinfunktionelle forbindelser, der fungerer som αGABAA 2/α 3 bindingssted-agonister anvendt til behandling af angstlidelser.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er oxidationsmidler. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-fluorobenzonitrile |
| Smeltepunkt | 88°C to 92°C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 8678330 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in methanol. |
| Formel vægt | 200.01 |
| Procent renhed | ≥98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.