missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Bromo-5-fluorobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-5-fluorobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 156.0°C to 158.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (HPLC) |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 219.01 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Bromo-5-fluorobenzoic acid, 99%
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P362-Alt tilsmudset tøj tages af.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?