Få mere at vide
2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenon, 97%
Beskrivelse
Det således opnåede sulfonylurinstof blev anvendt direkte i den følgende kondensation med 4-(trifluormethyl)phenacylbromid. Ved opvarmning kan benzensulfinsyre ammoniumsalt reagere med 2-(trifluormethyl)phenacylbromid for at giveβ -keto sulfon. I Rap-Stoermer kondensation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det således opnåede sulfonylurinstof blev anvendt direkte i den følgende kondensation med 4-(trifluormethyl)phenacylbromid. Ved opvarmning kan benzensulfinsyre ammoniumsalt reagere med 2-(trifluormethyl)phenacylbromid for at giveβ -keto sulfon. I Rap-Stoermer kondensation.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone |
| Smeltepunkt | 24 °C til 32 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 267.04 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.