Få mere at vide
2-Bromo-1,3-diethylbenzene, 94%
Beskrivelse
2-Brom-1,3-diethylbenzen bruges som råmateriale i syntetisk organisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
organisk kemi.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Bromo-1,3-diethylbenzene |
| Tæthed | 1.264 |
| Kogepunkt | 78°C to 80°C (2 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.544 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2501180 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 213.12 |
| Procent renhed | 94% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.