Få mere at vide
2,5-Dimethylbenzaldehyde, 98%
Beskrivelse
2,5-Dimethylbenzaldehyd er nyttigt til opbygning af asymmetriske topmolekyler. 2,5-DMBA er også blevet brugt til at analysere køretøjers kulstofemissioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,5-Dimethylbenzaldehyd er nyttig til at bygge asymmetriske topmolekyler. 2,5-DMBA er også blevet brugt til at analysere køretøjers kulstofemissioner.
Opløselighed Ikke blandbar i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares under tør inert gas. Må ikke udsættes for luft. Inkompatibel med luft, stærke baser, stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Dimethylbenzaldehyde |
| Tæthed | 0.95 |
| Kogepunkt | 104°C to 106°C (14 mmHg) |
| Flammepunkt | 87°C (188°F) |
| Lugt | Almond-like |
| Brydningsindeks | 1.544 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1927303 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Synonym | benzaldehyde, 2,5-dimethyl, isoxylaldehyde, 2,5-dimethyl-benzaldehyde, acmc-20aoaf, pubchem1474, benzaldehyde,2,5-dimethyl, 2,5-dimethylbenzaldehyde |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.