missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Difluorobenzaldehyde, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Difluorobenzaldehyde |
| Tæthed | 1.308 |
| Kogepunkt | 67°C to 69°C (17 mmHg) |
| Flammepunkt | 58°C (136°F) |
| Brydningsindeks | 1.4985 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1989 |
| Beilstein | 2573664 |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| Formel vægt | 142.11 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?