missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dimethylbenzyl alcohol, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dimethylbenzyl alcohol |
| Kogepunkt | 120°C to 121°C (13 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Brydningsindeks | 1.536 |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1859679 |
| Synonym | 2,4-dimethylbenzyl alcohol, 2,4-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-phenyl-methanol, benzyl alcohol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzylalcohol, acmc-20aoca, benzenemethanol,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylphenyl methanol # |
| Formel vægt | 136.19 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?