missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-difluorbenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Difluorobenzonitrile |
| Smeltepunkt | 43°C to 48°C |
| Kogepunkt | 189°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Lugt | Almond-like |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 1940316 |
| Formel vægt | 139.11 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,4-Difluorobenzonitrile
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Difluorobenzonit
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?