missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride |
| Smeltepunkt | 74°C to 78°C |
| Kogepunkt | 291°C to 294°C |
| Flammepunkt | >110°C (230°F) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 2062037 |
| Formel vægt | 305 |
| Procent renhed | 97% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?