Få mere at vide
2', 4', 6'-Trimethoxyacetophenon, 98%
Beskrivelse
2',4',6'-Trimethoxyacetophenon anvendes til fremstilling af 4,2',4',6'-tetramethoxy-chalcon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 ,′4′ ,6′ -Trimethoxyacetophenon bruges til fremstilling af 4,2′ ,4′ ,6′ -tetramethoxy-chalcon.
Opløselighed
Opløselig i chloroform.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2',4',6'-Trimethoxyacetophenone |
| Smeltepunkt | 101 °C til 104 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 519324 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i kloroform. |
| Formel vægt | 210.23 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.