missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dimethoxypyridine
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dimethoxypyridine |
| Tæthed | 1.104 |
| Kogepunkt | 98°C to 100°C (16 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.5205 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1526067 |
| Formel vægt | 139.15 |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?