missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline, 97%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,3-Dihydro-1H-benz[de]isoquinoline |
| Smeltepunkt | 96°C to 101°C |
| Kogepunkt | 120°C (0.5 mmHg) |
| Mængde | 250 mg |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 134303 |
| Formel vægt | 169.23 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?