Få mere at vide
1-Phenylisatin, 98%
Beskrivelse
1-Phenylisatin er en reaktant til fremstilling af indolin-2,3-dion Schiff-baser som potentielle antimykobakterielle midler, antipyretiske midler, antiproliferative midler, phenylacetamider som antikonvulsive midler og selektive Galanin GAL3-receptorantagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-2,3-dion Schiff-baser som potentielle antimykobakterielle midler, antipyretiske midler, antiproliferative midler, phenylacetamider som antikonvulsive midler og selektive Galanin GAL3-receptorantagonister.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenylisatin |
| Smeltepunkt | 139°C to 142°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 164531 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 223.23 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.