Få mere at vide
1-Phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Phenyl-3-trifluoromethyl-2-pyrazolin-5-one |
| Smeltepunkt | 191°C to 195°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 655085 |
| Formel vægt | 228.18 |
| Procent renhed | 98% |
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
| Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 10199695 | Analysecertifikat | 23/11/2021 | B20478.06, B20478.03, B20478.14 |
| 10205565 | Analysecertifikat | 23/11/2021 | B20478.06, B20478.03, B20478.14 |
| 10109156 | Analysecertifikat | 23/11/2021 | B20478.06, B20478.03, B20478.14 |
| 10230094 | Analysecertifikat | 23/11/2021 | B20478.06, B20478.03, B20478.14 |
| 10214167 | Analysecertifikat | 23/11/2021 | B20478.06, B20478.03, B20478.14 |
RUO– Kun brug til forskning
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

