Få mere at vide
1-Pentanol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Pentanol bruges som et nøgleudgangsmateriale i fremstillingen af dichloreddikesyrepentylester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penylether (DNPE), pentylbutyrat og amylacetat. Som opløsningsmiddel bruges det til belægning af cd'er og dvd'er. Det er blevet anset for at være en erstatning for benzin og diesel på grund af dets forbrændingsegenskaber. Yderligere bruges det som et reagens til at fremstille derivater af ferulinsyre og koffeinsyre, som viser anticancer egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Pentanol bruges som et nøgleudgangsmateriale i produktionen af dichloreddikesyrepentylester, 2-methyltetrahydrofuran, di-n-penylether (DNPE), pentylbutyrat og amylacetat. Som opløsningsmiddel bruges det til belægning af cd'er og dvd'er. Det er blevet anset for at være en erstatning for benzin og diesel på grund af dets forbrændingsegenskaber. Yderligere bruges det som et reagens til at fremstille derivater af ferulinsyre og koffeinsyre, som viser anticancer egenskaber.
Opløselighed Blandbar med vand, alkohol, ether, acetone og de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler, alkalimetaller, stærke syrer, halogenider og aldehyder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Pentanol |
| Smeltepunkt | -79°C |
| Tæthed | 0.812 |
| Kogepunkt | 136°C to 138°C |
| Flammepunkt | 49°C (120°F) |
| Lugt | Mild |
| Lineær formel | CH3(CH2)4OH |
| Brydningsindeks | 1.4103 |
| Mængde | 10,000 mL |
| FN nummer | UN1105 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Pentanol
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H332-Farlig ved indånding.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Pentanol
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.