Få mere at vide
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzen, 97%
Beskrivelse
1-Brom-3,5-dimethoxybenzen anvendes som et mellemprodukt i den syntetiske fremstilling af farmaceutiske inhibitorer via krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
den syntetiske fremstilling af farmaceutiske inhibitorer via krydskoblingsreaktioner.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Reagerer med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene |
| Smeltepunkt | 62 °C til 66 °C |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. |
| Formel vægt | 217.06 |
| Procent renhed | 97% |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.