Få mere at vide
1-brom-2-isopropoxybenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-Brom-2-isopropoxybenzen bruges som mellemprodukt i organiske synteser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
organiske synteser.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatible materiale er stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-isopropoxybenzene |
| Tæthed | 1.34 |
| Kogepunkt | 73°C (2 mmHg) |
| Lugt | Aromatic |
| Mængde | 25 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 215.09 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.