missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-brom-2-hexadecanon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2-hexadecanone |
| Smeltepunkt | 54 °C til 59 °C |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 319.32 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?