Få mere at vide
1-brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
1-brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen bruges til at fremstille 1,2,4,5-tetrafluor-3-hept-1-ynyl-benzen. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Brom-2,3,5,6-tetrafluorbenzen bruges til at fremstille 1,2,4,5-tetrafluor-3-hept-1-ynyl-benzen. Det bruges også som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Ikke blandbar eller vanskelig at blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzene |
| Tæthed | 1.883 |
| Kogepunkt | 142°C to 144°C |
| Flammepunkt | 53°C (129°F) |
| Lugt | Aromatic |
| Brydningsindeks | 1.469 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Opløselighedsinformation | Not miscible or difficult to mix in water. |
| Formel vægt | 228.98 |
| Vis mere |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.