Få mere at vide
1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde, 97%
Beskrivelse
1-Boc-azetidin-3-carboxaldehyd anvendes som udgangsmateriale i organisk syntese. Det bruges også som mellemprodukt i lægemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1-Boc-azetidin-3-carboxaldehyd anvendes som udgangsmateriale i organisk syntese. Det bruges også som mellemprodukt i lægemidler.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med vand og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Boc-azetidine-3-carboxaldehyde |
| Kogepunkt | 77°C to 82°C (2mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 185.22 |
| Følsomhed | Air sensitive |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.