Få mere at vide
1,4-dibrom-2-fluorbenzen, 98%
Beskrivelse
Det anvendes til fremstilling af 1,4-bis(2-hydroxy-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorbenzen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-2-methyl-3-butynyl)-2-fluorbenzen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibromo-2-fluorobenzene |
| Smeltepunkt | 33 °C til 35 °C |
| Kogepunkt | 216 °C |
| Flammepunkt | 101 °C (98 °C) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 3236451 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 253.91 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.