Få mere at vide
1,4-dibrom-2,5-difluorbenzen, 98%
Descripción
1,4-dibrom-2,5-difluorbenzen er blevet anvendt til fremstilling af 1,2,4,5-tetrakis(phosphino)-3,6-difluorbenzener og poly(2,5-difluor-2,5-didodecyl-4,4-biphenylylen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,4-dibrom-2,5-difluorbenzen er blevet brugt til fremstilling af 1,2,4,5-tetrakis(phosphino)-3,6-difluorbenzener og poly(2,5-difluor-2)′ ,5′ -didodecyl-4,4′ -biphenylylen.
Opløselighed
Opløselig i methanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Opbevares køligt, tørt i tæt lukkede beholdere. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | 1,4-Dibromo-2,5-difluorobenzene |
| Smeltepunkt | 60 °C til 64 °C |
| Kogepunkt | 96 °C (20 mmHg) |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 2250095 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i methanol. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 271.89 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.