Få mere at vide
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol, 98%
Beskrivelse
1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methyl-2-propanol anvendes som opløsningsmiddel. Det bruges til fremstilling af flygtige natriumyttrium- og zirconiumfluoralkoxider. Det bruges også til syntese af prækursorer til per- og polyfluorethere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-methyl-2-propanol anvendes som opløsningsmiddel. Det bruges til fremstilling af flygtige natriumyttrium- og zirconiumfluoralkoxider. Det bruges også til syntese af prækursorer til per- og polyfluorethere.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler, stærke reduktionsmidler. Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methyl-2-propanol |
| Tæthed | 1.484 |
| Kogepunkt | 60°C to 62°C |
| Brydningsindeks | 1.295 |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1841110 |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 182.07 |
| Procent renhed | 98% |
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.