missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 0.1 mL |
| Indhold og opbevaring | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forskningskategori | Zinc Finger |
| Mål | ZSWIM2 |
| Synonym | centromere/kinetochore protein zw10 homolog, HZW10, KNTC1AP, MGC149821, zeste white 10 homolog, ZW10 (Drosophila) homolog, centromere/kinetochore protein, ZW10 homolog, centromere/kinetochore protein, ZW10, kinetochore associated, homolog (Drosophila) |
| Gen symbol | ZSWIM2 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?