Få mere at vide
Chemsplash Zip Labcoat T5/6 stof, elastisk manchet

Beskrivelse
Chemsplash Laboratoriefrakke
- Chemsplash 55GSM Type PB 6B Stof
- Lynlås foran med selvklæbende klapdæksel
- Elastiske manchetter
- Fold over krave
- Silikone og latex fri
- Anti-Static Materiale
- Ikke-fnug
- PFAS fri
- Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9
Beskrivelse: Den Chemsplash Lab Coat er lavet af Chemsplash stof, som er blødt og mikroporøst. Den er stærk og modstandsdygtig over for kemikaliesprøjt og støv. Denne laboratoriefrakke er en 2/3-længde frakke med krave, lynlås og elastiske håndled. Den er antistatisk for at opfylde EN1149-5:2008, fnugfri og velegnet til renrumsapplikationer. Er i overensstemmelse med ISO 14644-1:2015 Renrum 5 - 9. Chemsplash tilbehør kan bruges til at beskytte bæreren mod miljøet eller miljøet fra bæreren. Serien er designet til at give maksimal komfort og slidstyrke.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Laboratoriefrakke |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Mikroporøst kompositstof |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Engangsbrug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Væsker |
| Vis mere |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.