missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Eppendorf™ Xplorer™ BASIC - Multichannel Trade-In Pipette
Shop alle Eppendorf produkter

Klik for at se tilgængelige muligheder
Antal kanaler:
8
12
Farve:
Green
Grøn
Medium Gray
Orange
Yellow
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Electronic single, 8 and 12 channel pipettes designed to aspirate and dispense liquid volumes from 0.005 to 10 mL
- Intuitive operating concept and ergonomic design
- Multifunctional rocker
- Selection dial
- Innovative ejector
- Ergonomic display angle, Convenient handle
- Powerful rechargeable battery
- Flexible charging concept
- Spring-loaded tip cone
- Adjustment to external conditions (geographic height, liquids with high density or similar factors)
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | epT.I.P.S. |
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Farve | Medium Gray |
| Engangs | Reusable |
| Til brug med | epT.I.P.S. Pipette Tip (10 μL) |
| Antal kanaler | 12 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Type | Multichannel Pipette |
| Volumen (metrisk) | 0.5 to 10 μL |
| Til brug med (applikation) | Pipetting and mixing |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion