missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med bred hals

Artikelnummer. 10325791
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
50 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10325791 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10325791 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 07025028
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fremstillet af borosilikatglas. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer-kolber med bred hals gør det muligt at blande indholdet af flaget ved at hvirvle uden spild og til brug ved udførelse af titreringer.

  • Ifølge DIN ISO 24450
  • Med skægget kant
  • Med eksamen
  • Fremstillet af DURAN™

Tekniske data

Certificeringer/compliance DIN ISO 24450
Diameter (metrisk) Indvendig hals 34 mm
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas
Højde (metrisk) 85 mm
Uddannet Ja
Diameter (metrisk) Udvendig 51 mm
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.