missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ I-Chem™ Bredmundende ravfarvet glaspakker med lukning
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17654855
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
60 mL
120 mL
250 mL
500 mL
950 mL
1250 mL
2500 mL
Niveau:
Bearbejdet
Certificeret
Ubehandlet
Lukkestørrelse:
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
70-400 mm
nr. pr. sag:
4
6
12
24
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Pakke med 4
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17654855

Brand: Thermo Scientific™ 3410250

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Saml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet med disse bredmundede, ravgule glaspakkere.

Indsaml jord-, slam-, affalds- og vandprøver til en række organiske og uorganiske målanalytter, hvor lysbeskyttelse er påkrævet med Thermo Scientific™ I-Chem™ Bredmundende ravfarvet glaspakkere. Pakkere er tilgængelige Certificeret til at opfylde EPA-ydelsesbaserede specifikationer for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser, behandlet på samme måde som de certificerede krukker, men uden certificeringsdokumentation, eller Ubehandlet og klar til din egen rengøringsprocedure.

  • Amber Type III soda-lime glas krukke; anbefales til lysfølsomme prøver
  • PTFE-foret hvid polypropylen hætte med lukket top
  • Størrelser spænder fra 60 til 2500 ml
  • Lukninger samlet på flasker

Certificerede krukker kommer med følgende funktioner:

  • Certificeret til at opfylde eller overgå EPA præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller analyser
  • Analysecertifikat (CofA) inkluderet i sagen og stregkodet med lotnummer for sporbarhed
  • Hver krukke er individuelt stregkodet med lotnummer og unikt beholdernummer
  • Analyseetiketter inkluderet umonteret til valgfri brug
  • Karton forseglet med sikkerhedstape, der giver bevis for manipulation
  • Spånpladedeleremballage til at afbøde og hjælpe med at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse

Forarbejdede krukker behandles på samme måde som certificerede krukker og kommer med alle funktionerne i certificerede krukker, men krukker er ikke stregkodede, og CofA er ikke inkluderet.

Uforarbejdede krukker er klar til din egen in-house rengøring og certificeringsproces. Æske med spånpladedelere for at forhindre brud; overpakning påkrævet til forsendelse.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Volumen 8 oz., 250 ml
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Certificeringsparametre Semi-VOA, pesticider, PCB, metaller
Farve Ravgul
Oversigt Amber glaspakker
Diameter (engelsk) Indre 1,31 tommer.
Diameter (engelsk) 2,55 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 3.3 cm
Materiale Glas (type 3)
nr. pr. sag 12
Udskiftning af lukning B167-4500BL
Lukningsfarve Hvid
Niveau Certificeret
Liner materiale PTFE
Bind (engelsk) Brim 9,3 oz.
Volumen (metrisk) Rand 274 mL
Certificeringer/compliance Certificerede og forarbejdede krukker opfylder eller overgår EPA-præstationsbaserede standarder for semi-flygtige organiske stoffer, pesticider, PCB'er og metaller; fremstillet under en ISO certificeret kvalitetsstyringssystem.
Mund Brede
Højde (metrisk) 119 mm
Produkttype Amber Packer flaske
Højde (engelsk) 4,68 tommer.
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukkestørrelse 45-400 mm
Diameter (metrisk) 65 mm
Lukketype Lukket tophætte
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.