missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3M™ White with Red Seams Polypropylene/Polyethylene Laminate Film Protective Coveralls
Shop alle 3M produkterTekniske data
Tekniske data
| Produkttype | General Purpose Coveralls |
| Størrelse | X-Large |
| Køn | Unisex |
| Engangs | Single-use |
| Talje stil | Elastic |
| Manchet stil | Knit |
| Hals stil | Hooded |
| Hætte type | 3-panel |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Beskyttelsesklasse | Category III |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?