missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

GA International White Metal Rack Labels for Barcode and Thermal Printers on Small Roll

Artikelnummer. 17864146
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Dimensioner (LxB):
101,6 x 101,6 mm
23,9 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
25,4 x 19 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm
38,1 x 38,1 mm
41,3 x 15,9 mm
44,5 x 12,7 mm
44,5 x 25,4 mm
50,8 x 40,6 mm
50,8 x 50,8 mm
50,8 x 76,2 mm
76,2 x 50,8 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Pakke med 300
Pakke med 500
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 17864146

Brand: GA International AWA4C11WH

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Cryogenic labels for metal surfaces are intended for long-term storage in liquid nitrogen, ultra-low temperature freezers, and dry ice transportation, stored on a small roll.

  • Specifically designed for the identification of metal and stainless-steel surfaces
  • Resistant to extreme cryogenic conditions, including liquid nitrogen (-196°C) and ultra-low temperature freezers
  • Printable with all major brands of barcode printers
  • Stored on a small roll with core size of 25.4 mm

Tekniske data

Klæbende type Permanent
Farve White
Slutte Gloss
Format Roll
Materiale Thermoplastic Film
Print teknologi Thermal Transfer
Produkttype Label
Sterilitet Non-sterile
Etiketter pr. række 1 Label
Mængde 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (engelsk) -320.8°F to +212°F
Temperaturområde (metrisk) -196°C to +100°C
Dimensioner (LxB) 25,4 x 19 mm
Længde (engelsk) 0.75 in.
Længde (metrisk) 19 mm
Bredde (engelsk) 1 in.
Bredde (metrisk) 25.4 mm
Diameter (engelsk) 1 in.
Diameter (metrisk) 25.4 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.