missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm LVI Amber Vial Convenience Pack med skruelåg Topfinish og Markering Patch
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Indsatser, klare hætteglas og ravfarvede hætteglas konverteres fra USP Type I borosilikatglasrør
- Indsatsen er smeltet sammen med hætteglasset for at forhindre kanyleskader
- Borosilikatglas hætteglas med 300μ L glas indsats med begrænset volumen
- Fremstillingsprocessen kontrollerer præcist dybden og positionen af indsatsen i forhold til bunden af hætteglasset. Dette muliggør mere ensartet prøvegenvinding fra hætteglas til hætteglas og reducerer muligheden for skade på autosamplernålen.
- Indsatsen har en let udblænding i toppen, hvilket giver et større nålemålområde, hvilket forhindrer nåleskader
- Fås i klar og ravfarvet
- Køb hætteglas og hætter separat eller sammen i praktiske pakker
- Pakket i en kasse med 100 stk
- Skriveplaster på alle hætteglas
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Sort |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Volumen (metrisk) | 0.3 mL |
| Septum | Blå PTFE, Silikone |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 0.1 dr. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?