missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Sikkerhedsbelagte ravfarvede smalmundede flasker med sorte phenolhætter foret med aluminiumsfolie
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Lukkestørrelse:
28-400 mm
33-400 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Pakke med 24
Beskrivelse
- Plastisol-belagt soda-lime glas
- Belægningen er inert og meget modstandsdygtig over for stærke syrer, baser og de fleste opløsningsmidler
- Belægning reducerer risikoen for personskade eller kontaminering
- Sorte, folieforede hætter medfølger
- Må ikke autoklaveres
Overholdelse
Hjælper med at opfylde OSHAs krav til sikker håndtering og bortskaffelse af giftige eller skadelige stoffer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 32 oz. |
| Belægning | Plastisol |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (engelsk) | 3,7'' |
| Materiale | Plastisol-belagt Soda Lime Glas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Certificeringer/compliance | USP Type III |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Højde (metrisk) | 210 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion