missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker

Artikelnummer. 12466181 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Lukkestørrelse:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Farve:
Hvid
Neutral
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12466181

Brand: DWK Life Sciences W242825A

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fremragende kemisk resistens

  • Fås i en række størrelser
  • Pakket i kasser på 100, 1000 eller bulk

Ordreinfo

Dråbespidser og hætter skal bestilles separat.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Volumen 15 ml, 0,51 oz.
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Kapacitet (engelsk) 0,51 oz.
Farve Neutral
Diameter (engelsk) 1 tomme
Materiale LDPE
nr. pr. pakke 100/Cs.
Mængde 100/Cs.
Lukning inkluderet Nej
Højde (metrisk) 66 mm
Højde (engelsk) 2,6 tommer
Lukningsmateriale Celluloseacetatproprionat
Lukkestørrelse 15-415 mm
Diameter (metrisk) 25 mm
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.