missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ LDPE-dråbeflasker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
7 mL
10 mL
15 mL
30 mL
60 mL
Lukkestørrelse:
8-425 mm
13-425 mm
15-415 mm
20-410 mm
Farve:
Hvid
Neutral
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- Fås i en række størrelser
- Pakket i kasser på 100, 1000 eller bulk
Ordreinfo
Dråbespidser og hætter skal bestilles separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 10 ml, 0,34 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Kapacitet (engelsk) | 0,34 oz. |
| Farve | Neutral |
| Diameter (engelsk) | 1 tomme |
| Materiale | LDPE |
| nr. pr. pakke | 1000/Cs. |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion