missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

DWK Life Sciences Wheaton™ 12 x 32 mm E-Z Vial Praktisk pakke med 11 mm krympefinish og gennemsigtig hætteglas med plaster

Artikelnummer. 12464921 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Septum:
PTFE, Silikone, PTFE
PTFE, gummi
PTFE, silikone
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 12464921

Brand: DWK Life Sciences W22517401

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Wheaton E-Z Hætteglas har en 40 % større åbning, der forbedrer prøvetilgængeligheden og reducerer autosampler. Skriveplaster gør det muligt at identificere nåleskade.

  • Fremstillet af certificeret klart Type I borosilikatglas
  • Skriveplaster
  • Hætteglas er pakket 100 pr. hyldepakke og 10 pakker pr. æske
  • 40 % større åbning forbedrer prøvetilgængeligheden og reducerer samtidig autosamplernåleskader
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Lukningsfarve Neutral
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Septum PTFE, gummi
Til brug med (applikation) Til kromatografi
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Lukningsmateriale Aluminium
Lukketype Crimp Cap
Højde (metrisk) 32 mm
Mængde 100 Cs.
Lukkestørrelse 11 mm
Markeringssted Ja
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.