missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Novus Biologicals™ WBSCR16 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18447238 Shop alle Bio Techne produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 18447238

Brand: Novus Biologicals™ H00081554T02

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Tekniske data

Mængde 0.1 mL
Indhold og opbevaring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forskningskategori Cell Biology
Mål WBSCR16
Synonym DKFZp434D0421, MGC189739, MGC44931, RCC1-like G exchanging factor-like protein, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 16 protein, Williams-Beuren syndrome chromosome region 16
Gen symbol RCC1L
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.