Få mere at vide
Uvex™ Frakke 7427-Midnight Navy
De uvex suXXeed-kollektionen får alt på plads: gennemtænkt funktionalitet, sporty design, spændende farvekontraster, usædvanlige materialekombinationer og et snit, der sidder som fod i hose. Kan bæres i industrielle og metalforarbejdningsmiljøer såvel som til fritid.
Brand: Uvex™ 8970817
499.08 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Frakke i taljen
- Materiale: 97% polyester, 3% elasthan ca. 300 g/m²
- Den moderne og sporty Soft Shell Waist Coat er kendetegnet ved maksimal åndbarhed og samtidig vindmodstand.
- Ideel waist coat til intensive aktiviteter i køligere omgivelser.
- 4-vejs strækmateriale for en optimal pasform og permanent velvære
- Lommer i sømmene tilbyder nok opbevaringsplads, forlænget bagdel for mere sikkerhed i nyreområder, ideel som det andet lag eller som kompensation for en jakke, velegnet til industriel vask
- Öko-Tex Standard 100
- Størrelser: 40/42 - 64/66
- Plejevejledning: (stat 19.09.2011) °30 C vaskbar (skånsom vask), klor umulig, strygning umulig, kemisk rensning umulig, tørretumbler: Jeg påpeger, velegnet til industriel hvidvaskning

Tekniske data
Lynlås | |
Blå | |
245 g/m² |
Kuldebestandig vest | |
6X-stor |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.