missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Karl Hecht™ Målekolbe, overensstemmelsescertificeret, Duran™
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kapacitet (metrisk):
200 mL
250 mL
1000 mL
2000 mL
Lukkestørrelse:
NS 14
NS 24
NS 29
Hals stil:
Brede
Standard
Beskrivelse
- Duran™ borosilikatglas 3.3.
- Sammensmeltet blå graduering.
- Standard jord uden stop.
- Overensstemmelse certificeret.
- Individuelt test- eller partikontrolcertifikat fås fra producenten mod tillæg.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | DIN EN ISO 1042 |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Hals stil | Standard |
| Produkttype | Målekolbe |
| Uddannet | Ja |
| Lukkestørrelse | NS 14 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion